Quick-Buildスターターキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26098907 品番QB-KIT2
参考基準価格(税別)¥102,020 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。
ハーネスボードの作成用。
ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。

セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個 キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個 アズワン品番64-8654-38 メーカー商品コード195-0200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする