ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の ツーリングホルダ
ユキワ精工の リーマホルダ
EY ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26099074
品番
S32-EYC32-130
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
全長(mm)
130
コード
837-7013
把握径(Φmm)
2.5〜20
材質(ボディ)
高炭素クロム軸受鋼
適合コレット
EY32
適合スパナ
EFS32
アズワン品番
64-8668-73
シャンク径(mm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000