LEDバルーンライト BL00Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番64-9305-91 注文コード26120135 品番BL00A050
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

必要な時に簡単に組立て、瞬時に点灯。
コンパクトに収納、持ち運び、保管に便利。
長寿命のLED採用で雨天でも使用可能。
高さ調整できます。
ライトの明るさは用途に合わせて5種類をラインナップ。
災害、消防、企業BCP対策、お祭りイベントまで多岐に対応。
熱転写仕様とマジックテープ仕様の選定可能。
受注生産品となります。
画像の発電機は別売りです。

付属品灯具カバー、三脚カバー。 質量(kg)32 直径(Φmm)【バルーン】910 高さ(mm)【バルーン】700、【三脚スタンド】1740〜3600 電圧(V)AC100〜240 消費電力(W)216/432 定格電流(A)2.9/5.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)245/490 全光束(Lm)36000/72000 コード長さ(mm)5350 保護等級IP55 アズワン品番64-9305-91 調光方式【調光スイッチ】全灯/半灯切替 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする