画像準備中

前輪27×1 3/8

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26136016 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ27×1 3/8 タイプアルミリム 軸径(inch)5/16 アズワン品番64-9567-23 前後区分前輪 ホール数36H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26136025
2024-07-16
用途:
ママチャリのメンテナンス

10年超えのママチャリの前輪交換に使用。
ホイールがきれいになると一気に新車感が増していいです。
前のホイールはハブダイナモでしたが重いので今回は普通のハブにしました。
ブロックダイナモでも十分明るいし、なんといっても非点灯時には無負荷です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする