画像準備中

前輪27×1 3/8

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハブダイナモ アルミリム 注文コード26136034 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,090
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ハブダイナモ】6V-2.4W、【シマノ】DH-2N40-J、【スポーク】#14-293 サイズ27×1 3/8 タイプハブダイナモ アルミリム 軸径(inch)5/16 アズワン品番64-9567-25 前後区分前輪 ホール数36H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26136025
2024-07-16
用途:
ママチャリのメンテナンス

10年超えのママチャリの前輪交換に使用。
ホイールがきれいになると一気に新車感が増していいです。
前のホイールはハブダイナモでしたが重いので今回は普通のハブにしました。
ブロックダイナモでも十分明るいし、なんといっても非点灯時には無負荷です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする