敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪22×1 3/8 アルミリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26136899
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,090
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ハブダイナモ】6V-2.4W、【シマノ】DH-2N40-J、【スポーク】#14-229
サイズ
22×1 3/8
タイプ
ハブダイナモ
軸径(inch)
5/16
アズワン品番
64-9568-64
前後区分
前輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000