敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪22×1 3/8 アルミリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26136996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
【スポーク】#13-232
サイズ
22×1 3/8
タイプ
ドラム
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9568-74
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000