敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪28×1 ステンリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26137197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
【スポーク】#13-295
サイズ
28×1 1/2
タイプ
1/2 ローラー
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9568-94
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000