敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪26×1.75 アルミリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26137836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
26×1.75
タイプ
クイック式
軸長(mm)
117(3/8)
アズワン品番
64-9569-66
前後区分
前輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000