敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪700×28C アルミリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26137854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
サイズ
700×28C
タイプ
クイック式
軸長(mm)
117
アズワン品番
64-9569-68
前後区分
前輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000