敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪26×1.75 アルミリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26137870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
26×1.75
タイプ
外装ボスクイック式
軸長(mm)
152
アズワン品番
64-9569-69
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000