敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪28×1 ステンリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26138107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
サイズ
28×1 1/2
タイプ
1/2外装ローラー
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9569-98
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000