センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
前メッシュカゴ Fオッキーナ XL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26156054
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,870
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
高さ(mm)
約前310×後ろ235
アズワン品番
64-9591-93
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
【上部】約375×290、【底部】約315×240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26156054
-
53317189
FB-XL300
自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付
センタン工業
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました