センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
前メッシュカゴ Fオッキーナ XL
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26156070
品番
FB-XL300 DG
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
高さ(mm)
約前310×後ろ235
アズワン品番
64-9591-94
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
【上部】約375×290、【底部】約315×240