敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用リム
アルミリム 700 32H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
26159685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルウォール 32H 仏式バルブ
色
ブラック
サイズ
700×32H
高さ(mm)
【リム】20
タイプ
CDA-21ダブルウォールブラック
アズワン品番
64-9600-04
リム幅
内径19mm、外径25mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000