強化型イグニッションコイル

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26225587 品番71-0361
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。

適合車種KAWASAKI Z750〜1000 '72-'78 主な適合車種21121-1003 / 21171-1019

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26225587
2017-12-30
用途:
オートバイのメンテナンス
東工業 様

強化型なので火花が強く、エンジンの掛かりが良くなった。アクセルのツキが良くなった感じがします。

3人が参考にしています
対象商品:
26225587
2018-03-01
用途:
メンテナンス
その他業種

出荷予定を過ぎても出荷されない。急ぎの場合ここで買わない方がよい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする