J-148 超撥水ウォッシャー液(中性タイプ) ジョイフル 26237505

超撥水ウォッシャー液(中性タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(2L)
注文コード
26237505
品番
J-148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力撥水で雨をはじく!
どんな時でも視界はクリア!
凍結温度-30℃のオールシーズン対応

液性
中性
危険等級
Ⅱ
凍結温度(℃)
-30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
800mL
危険物の性状
水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26237505
2019-12-19
用途: 雨の日
卸売・小売業

撥水もそこそこ良く
この値段にしては
凄く満足さしています。
次も買おうと思ってます。

対象商品 : 26237505
2018-06-14
用途: ウォッシャー液として

うたい文句通りと思って期待しましたが
いざ使用してみると
何と
大したことなかった

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする