M3 四角ナット(鉄・クロメート) 大阪魂 26238826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角ナット(鉄・クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(83個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(83個)注文コード26238826品番M3
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
厚さ(mm)
2.4
材質
鉄
対辺(mm)
5.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238862
2021-02-26
用途: 溶接でつけるナットとして。

溶接でつけるナットとして、使用しました安くて数量も多くはないのでお手頃です。

対象商品 : 26238862
2018-01-04
用途: エクステリアの改造
農・林・水産業

値段の割りにしっかりとした製品で、安心して使用する事が出来ました。発送も年末でしたが、予定通り作業が出来助かりました。又よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする