FACH28SWJ おしぼりタオル専用冷温庫 REION ETOシリーズ FSX(旧:藤波タオルサービス) 26283007

おしぼりタオル専用冷温庫 REION ETOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
26283007
品番
FACH28SWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000

たっぷり収納。しっかり冷温
「エア・サーキュレーションテクノロジーR
」を搭載し、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造でお手入れがしやすく衛生的です。

付属品
ワイヤーバスケット×2、ドレイントレイETO8301
色
ホワイト
商品番号
FACH28SWJ
アズワン品番
64-4188-86
メーカー商品コード
8-0807-1301
寸法(mm)
225×382×H373
質量(kg)
6.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
COLD50/LO/HIGH65
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
サーミスタ
庫内寸法(mm)
155×195×H250
庫内容量(L)
8
庫内温度(℃)
COLD5~10/LOW45~55/HIGH65~75

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26283007FACH28SWJ81633757FA-CH2-8SW-JFACH28SWJ おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ FSX(旧:藤波タオルサービス) 81633757おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズFSX(旧:藤波タオルサービス)1台
¥129,800
税込¥142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする