おしぼりタオル専用冷温庫 REION ETOシリーズ
たっぷり収納。しっかり冷温
「エア・サーキュレーションテクノロジーR
」を搭載し、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造でお手入れがしやすく衛生的です。
- 寸法(mm)
- 225×382×H373
- 質量(kg)
- 6.2
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- COLD50/LO/HIGH65
- 安全装置
- 温度ヒューズ
- 温度調節
- サーミスタ
- 庫内寸法(mm)
- 155×195×H250
- 庫内容量(L)
- 8
- 庫内温度(℃)
- COLD5~10/LOW45~55/HIGH65~75
- 内容量
- 1個
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26283007 | FACH28SWJ | 81633757 | FA-CH2-8SW-J | ![]() | おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ | FSX(旧:藤波タオルサービス) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26283016 | FACH28SBJ | 81633766 | FA-CH2-8SB-J | ![]() | おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ | FSX(旧:藤波タオルサービス) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























