FSX(旧:藤波タオルサービス)
おしぼりタオル専用冷温庫 REION ETOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26283016
品番
FACH28SBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140,000
たっぷり収納。しっかり冷温
「エア・サーキュレーションテクノロジーR
」を搭載し、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造でお手入れがしやすく衛生的です。
付属品
ワイヤーバスケット×2、ドレイントレイETO8302
色
ブラック
商品番号
FACH28SBJ
アズワン品番
64-4188-87
メーカー商品コード
8-0807-1302
寸法(mm)
225×382×H373
質量(kg)
6.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
COLD50/LO/HIGH65
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
サーミスタ
庫内寸法(mm)
155×195×H250
庫内容量(L)
8
庫内温度(℃)
COLD5~10/LOW45~55/HIGH65~75
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26283016
FACH28SBJ
81633766
FA-CH2-8SB-J
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ
FSX(旧:藤波タオルサービス)
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)