日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の ケーブル支持具
日動電工の ケーブルハンガー
絶縁ハンガ中国電力規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
26297593
品番
HG65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
サイズ
65
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
65
寸法d(Φmm)
4
適合ケーブル外径(Φmm)
52
公称断面積(mm
2
)
(適合吊線)22〜55