日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の ケーブル支持具
日動電工の ケーブルハンガー
U形ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26297986
品番
HU25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
サイズ
U型-25
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
23
公称断面積(mm
2
)
(適合吊線)22〜38
寸法D(mm)
25
寸法A(mm)
13
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
50
寸法d(Φmm)
2.9