KT14GHW 片サドル 日動電工 26299054

片サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー
寸法D(Φmm)19
内容量1袋(20個)注文コード26299054品番KT14GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。

材質ポリエチレングレー種類VE・PFS14寸法L(mm)38.3寸法D(Φmm)19寸法W(mm)17.7寸法d(Φmm)4適合電線管VE管14・PFS管14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26299097
2020-10-12
用途: 電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする