KT14JHW 片サドル 日動電工 26299063

片サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 種類VE・PFS14 アイボリー 注文コード26299063 品番KT14JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は種類・色など15種類から選べます 他の種類を見る

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14〜36・PFS管14〜36に使用できます。

材質ポリエチレン アイボリー 種類VE・PFS14 寸法L(mm)38.3 寸法D(Φmm)19 寸法W(mm)17.7 寸法d(Φmm)4 適合電線管VE管14・PFS管14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26299097
2020-10-12
用途:
電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする