片サドル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 26299088 品番 KT16GHW
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14〜36・PFS管14〜36に使用できます。

材質ポリエチレン グレー 種類VE・PFS16 寸法L(mm)39.2 寸法D(Φmm)23 寸法W(mm)19.6 寸法d(Φmm)3.8 適合電線管VE管16・PFS管16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26299097
2020-10-12
用途:
電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする