KT22JHW 片サドル 日動電工 26299124

片サドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法D(Φmm)29
内容量1袋(20個)注文コード26299124品番KT22JHW
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。

材質ポリエチレンアイボリー種類VE・PFS22寸法L(mm)53.9寸法D(Φmm)29寸法W(mm)20寸法d(Φmm)3.8適合電線管VE管22・PFS管22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26299097
2020-10-12
用途: 電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする