KT28GHW 片サドル 日動電工 26299149

片サドル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
グレー
寸法D(Φmm)36
内容量1袋(20個)注文コード26299149品番KT28GHW
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。

材質ポリエチレングレー種類VE・PFS28寸法L(mm)65寸法D(Φmm)36寸法W(mm)20寸法d(Φmm)3.8適合電線管VE管28・PFS管28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26299097
2020-10-12
用途: 電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする