日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の ケーブル支持具
日動電工の ケーブルハンガー
メッセン吊りハンガ中国電力規格
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26299605
品番
MO40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
40
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
36
公称断面積(mm
2
)
(適応吊線)22〜55
寸法D(mm)
40
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
70
寸法d(Φmm)
3.5