日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の ケーブル支持具
日動電工の ケーブルハンガー
メッセン吊りハンガ中国電力規格
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26299614
品番
MO65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
65
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
52
公称断面積(mm
2
)
(適応吊線)22〜55
寸法D(mm)
65
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
95
寸法d(Φmm)
4