プルボックススピード型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
寸法(mm)152×166×100
種類防水パッキン付
内容量1個注文コード26303979品番PBS151510PJHW
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)寸法(mm)152×166×100アイボリー種類防水パッキン付寸法W1(mm)152寸法W2(mm)166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする