曜日別特売
PP19B-HM パイピタ19接着剤付き 日動電工 26304268

パイピタ19接着剤付き

商品レビューを投稿する
内容量1袋(20個)
種類バインド黒
内容量1袋(20個)注文コード26304268品番PP19B-HM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。

材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260種類バインド黒寸法L(mm)120許容静荷重(N[kgf])19(2)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
※50℃以上になる場所での保管、取付けは行わないでください。
※保護シートを剥がす際は、接着剤がはがれないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする