パイピタ19接着剤付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 26304329 品番 PP19V-HM
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。

材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)220 種類ビニタイ 寸法L(mm)100 許容静荷重(N[kgf])19(2)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
※50℃以上になる場所での保管、取付けは行わないでください。
※保護シートを剥がす際は、接着剤がはがれないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする