日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用片サドル
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
26305537
品番
SA-36Z
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種類
厚鋼用36
材質
溶融亜鉛めっき
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30
寸法L(mm)
80
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
24
寸法D(Φmm)
42.5
寸法t1(mm)
(サドル部)1.6
寸法t2(mm)
(ベース部)1.6
仕様
付属アンカー/M5