サドルエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50.1
内容量1箱(10個)注文コード26305564品番SA-51E
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。
脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。
ベース部の固定も1点アンカー留めです。
横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。

付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6種類薄鋼用51寸法L(mm)120寸法D(Φmm)50.1寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする