曜日別特売
POLON-T POLON-T 信越化学工業 26309405

POLON-T

(10件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1缶(12kg)注文コード26309405品番POLON-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
淡黄色透明(液体)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764483
2020-07-17
用途: テント・ザック・足袋の防水
株式会社木ノ音工務店

揮発が早く、手早く刷毛で塗らないと、無駄になる。本来は、モルタル用ではあるが、溶剤成分に気を付けて塗布してください。
別容器に移す時こぼれやすいので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 26309405
2020-06-11
用途: テント撥水
製造業

防水・撥水のなくなったテントに使用しました。テント自体はサラサラだったものがややしっとり(湿っぽく)しますが。撥水は玉状になり滑り落ち満足です。持続期間はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 19764483
2020-09-15
用途: テントに使用しました!とても水はじきが良く満足してます!
製造業

できればミストで使用したいテントにハケで塗っていては時間がかかり過ぎる!

1が参考にしています
対象商品 : 19764483
2018-09-21
用途: 古いテント生地の再利用時に経年劣化による粘着きの解消と接着剤の粘つき解消に使用。
農・林・水産業

古いテントに塗られているコーテイング剤の粘着きを解消したくて塗ってみました。見事解消!又その際に、縫い目に防雨用として塗った接着剤の粘着きも見事に解消しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19764483
2017-12-01
用途: 防水シート表面への撥水処理
教育・研究機関

結露を防止するために使用しているシート(タープのようなもの)表面に100円均一ショップで購入したスプレーで吹き付けました。結露しても撥水はかなり有効に効いています。現在1ヶ月近くが経ち、毎朝シートをバサバサして結露した水滴を取り除いていますが、撥水効果は持続しているようです。ただ、缶から液体を取り出すときに注意が必要ですし、かなり換気に気をつけないといけない商品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19764483
2017-05-07
用途: バイク用のカッパの撥水

1年使用したカッパの撥水処理に使用してます。バイクで使うならもう少し撥水効果があると嬉しいですが、普通の使用状況なら問題ないと思います。後は値段が他に比べるとだいぶ高いですね

対象商品 : 19764483
2016-10-14
用途: 通勤用のレインウエアに

この商品をモノタロウで購入出来るのを、ほとんどの人が知らないと思います。
通勤用のカッパの防水性能がなくなりNIKWAXを使ったりしましたが、翌日にはびしょ濡れになるくらい役に立ちませんでした。
ネットでこの商品を知りましたが、沖縄だと送料が製品代より高く購入に踏み切れません。
モノタロウでたまたま検索したら売ってたので、即購入しました。
揮発性が高いので瓶に入れて刷毛に付けるより、何かの容器に入れて刷毛に付けた方が
効果的に塗れそうです。
数時間乾かしてから水をかけてみたら、綺麗に水をはじきます。
通勤用のカッパなので、透湿など必要なく、とにかく防水が確実なのが必要でしたので
大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 19764483
2016-12-14
用途: 傘、テントに

無難な傘に使用したところ効果が大でした。バイク用ジャケット、ズボンに使用、色むらなども発生せず防水効果はスプレータイプよりもはるかに高性能です。非常に揮発性が高いのでガラス容器に移して塗っているとドンドンと揮発していきます。一気に塗れるように予め準備しておく、口の広い容器に入れないなどの工夫が必要です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする