レンジャー7000

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26325608 品番 R71MD3JP
参考基準価格(税別)¥257,100 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載

種類卓上型はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)3 最小表示(g)0.05 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)280(W)X280(D)X31(H) 通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト 材質(本体)ダイカスト 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 バッテリー稼動時間約12時間 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 安定時間(秒)1以内 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 保護等級IP54 表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H) 繰返し性±0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)6.8 アズワン品番62-1362-54 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする