種類卓上型はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)377(W)X311(D)X48(H)通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定バッテリー稼動時間約12時間表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)繰返し性±1g(標準偏差)直線性±1g質量(kg)9.9アズワン品番62-1362-58ひょう量単位kg