アメジスト大衛
OW手術用ガウン #212
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25袋)
注文コード
26325688
品番
40743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
AAMIレベル3水準品
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g
AATCC127(耐水圧)≧50cm
人工血液バリア性:クラス3合格(JIS T 8060 D 法)
SMSによる高バリア性
ラックスフリー素材
色
ブルー
サイズ
LL
材質
SMS(撥水)
タイプ
横結びタイプ
滅菌
済
包装
1枚入
アズワン品番
64-8090-73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26325688
40743
56840799
40640
OW手術用ガウン
アメジスト(大衛)
1ケース(25袋×2箱)
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)