ナガイレーベン
男女兼用カーディガン RJ-2405
動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。家庭洗濯可能な商品ですので清潔にご着用いただけます。
材質
ポリエステル90% 綿10%(制電糸入り)
サイズ
SS
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
両腰ポケット
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817029
RJ-2405
シルバーグレー
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818298
RJ-2405
ディープネイビー
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください