曜日別特売
40015 OW手術用ガウン #212 マスク付 アメジスト大衛 26325733

OW手術用ガウン #212 マスク付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25袋)
注文コード
26325733
品番
40015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

AAMIレベル3水準品
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g
AATCC127(耐水圧)≧50cm
人工血液バリア性:クラス3合格(JIS T 8060 D 法)
SMSによる高バリア性
ラックスフリー素材

ブルー
サイズ
3L
仕様
横結びタイプ、マスク付
材質
SMS(撥水)
滅菌
包装
1枚入

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2632573340015568408514064540015 OW手術用ガウン アメジスト(大衛) 56840851OW手術用ガウンアメジスト(大衛)1ケース(25袋×2箱)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする