※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
使用流体
圧縮空気
注文コード
26338139
品番
4GA220R-C8-E2-3
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥13,306
販売価格(税別)
¥
12,096
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用流体・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
定格電圧(V)
DC24
接続口径
Φ8ワンタッチ継手
オプション
ノンロック・ロック共用手動装置
種類
単体バブルダイレクト配管
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
型番
4GA2
流体温度(℃)
5〜55
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
耐振動(m/s
2
)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
300
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5〜55(凍結なきこと)
切換位置区分
2位置ダブル
電線接続方式
E型コネクタ(上・横方向共用) サージキラー・ランプ付
CADデータダウンロード