※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
Rc3/8
注文コード
26338254
品番
4GB310R-10-E2A-3
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,229
販売価格(税別)
¥
12,026
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
圧縮空気
電圧(V)
DC24
接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
オプション
オゾン・切削油対応
種別
パイロット式5ポート弁
形
4GB3
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
5
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
G
流体温度(℃)
5〜55
電線接続方法
E形コネクタリード線
最低使用圧力(MPa)
0.2
耐熱クラス
B
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
耐振動(m/s
2
)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
300
パイロット排気方法
【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形
周囲温度(℃)
-5〜55(凍結なき事)
適合シリンダ
Φ20〜100mm
定格電圧変動範囲
±10%
手動装置
ノンロック・ロック共用形
サージキラー
付き
インジケータ
ランプ付き
CADデータダウンロード