使用流体圧縮空気電圧(V)DC24接続口径Rc3/8切換方式2位置シングル種別パイロット式5ポート弁形4GB3弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類G流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なき事)適合シリンダΦ20~100mm定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形