Gクラフト
Gクラフトの 外装系
Gクラフトの フェンダー関連
モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26344283
品番
31235
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
(サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー
適合車種
モンキー、ゴリラ
材質
A2017、A6063材
表面処理
アルマイト仕上げ
種別
NSR50/80、NSF100フォーク用
RoHS指令(10物質対応)
対応