エスコ
[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26356997
品番
EA303HF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,601
販売価格(税別)
¥
6,910
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
仕様
【ガス消費量】0.28g/min
本体質量(g)
188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×146
連続使用時間(分)
3
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
800~1300
ガス容量(g)
【充填ガス】約7
発熱量(W)
230
アズワン品番
64-7832-53