曜日別特売
EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26357006

EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26357006
EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26357006
EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26357006
EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26357006

[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26357006品番EA303HF-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。

仕様【ガス消費量】0.7g/min本体質量(g)202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162連続使用時間(分)約3点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300ガス容量(g)【充填ガス】約7発熱量(W)580アズワン品番64-7832-54火口径(Φmm)20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26357006EA303HF-1226356997EA303HF-11EA303HF-12 [自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ 26356997[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用エスコ1個
6,910
税込7,601
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする