曜日別特売
- カゴ台車専用中間棚 樹脂製 金沢車輌 26361328

カゴ台車専用中間棚 樹脂製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
1100×800
注文コード
26361328
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚
商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます
耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚
安心・安全・高品質の純日本製です。

寸法(mm)
1100×800
タイプ
SH-29R-H用
アズワン品番
65-0260-65
材質
ポロプロピレン
均等耐荷重(kg)
100
注意
※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
四国地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする