テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器パールテクトブレカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26361574
品番
C1NA2030
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
適合電線
単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)
端子
電源側プラグイン端子、負荷側結束端子
アズワン品番
65-0282-63
定格使用電圧(V)
AC100
動作時間(s)
最大0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000