曜日別特売
USC-002 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377148

USC-002 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377148
USC-002 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377148

US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個タイプポリ容器タイプアズワン品番65-0502-71注文コード26377148品番USC-002
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)
希釈して使用するため、低コストです
RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)
毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです
金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています
成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです

形状無色~淡黄色液体タイプポリ容器タイプ内容量(L)2pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍アズワン品番65-0502-71

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする